0007696493062-GABBIA A RULLINI K39X44X26-ZW-B/0-4

Insieme di gabbie a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K39X44X26-ZW-B/0-4
Rubix:160000000398785
Produttore:0007696493062
EAN:4054362419877
0007696493062-GABBIA A RULLINI K39X44X26-ZW-B/0-4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno39 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0007696493062-GABBIA A RULLINI K39X44X26-ZW-B/0-4


Gabbie a rullini K..-ZW, a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x44x44 mm
Peso45 g
Diametro interno39 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza26 mm
Seriek..-zw
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
17,55 IVA esclusa
/ Unità
21,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione