0000385046063-GABBIA A RULLINI K60X68X25-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K60X68X25-A/0-7
Rubix:160000000398846
Produttore:0000385046063
EAN:4012802368000
0000385046063-GABBIA A RULLINI K60X68X25-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000385046063-GABBIA A RULLINI K60X68X25-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x68x68 mm
Peso89 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25 mm
Seriek
Regime di riferimento4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r111000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
21,13 IVA esclusa
/ Unità
25,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore