Riferimenti
INA:K38X43X27-A/0-7
Rubix:160000000398781
Produttore:0007924706063
EAN:4047643027618


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0007924706063-GABBIA A RULLINI K38X43X27-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 68000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione