Riferimenti
Koyo:DL1612
Rubix:160000000394116

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL1612
Rullo a aghi DL.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | dl1612 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore