0074487751193-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178
Rubix:160000000399526
Produttore:0074487751193
EAN:4047643190190
0074487751193-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0074487751193-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-rs
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore