CUSCINETTO A RULLINI HK 2020

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2020
Rubix:999180300055774
Produttore:8661
EAN:7316577010421
CUSCINETTO A RULLINI HK 2020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2020


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x26x26 mm
Peso23 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione