0006867946063-GABBIA A RULLINI K30X37X16-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K30X37X16-B/0-7
Rubix:160000000398751
Produttore:0006867946063
EAN:4047643187299
0006867946063-GABBIA A RULLINI K30X37X16-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006867946063-GABBIA A RULLINI K30X37X16-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x37x37 mm
Peso27 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Seriek
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,14 IVA esclusa
/ Unità
9,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione