0002820146063-GABBIA A RULLINI K75X83X23-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K75X83X23-A/0-7
Rubix:160000000398867
Produttore:0002820146063
EAN:4012802368673
0002820146063-GABBIA A RULLINI K75X83X23-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002820146063-GABBIA A RULLINI K75X83X23-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x83x83 mm
Peso124 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza23 mm
Seriek
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r109000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 30,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione