CUSCINETTO K7X10X10T2
NTN - Cuscinetti a rullini - K10X13X10T2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:K7X10X10T2
Rubix:999221130039497
EAN:4547359094572




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO K7X10X10T2
Cuscinetti a rullini, gabbia, gabbia in poliammide
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3400 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione