0006214986063-GABBIA A RULLINI K50X55X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K50X55X20-B/0-7
Rubix:160000000398822
Produttore:0006214986063
EAN:4012802721959
0006214986063-GABBIA A RULLINI K50X55X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006214986063-GABBIA A RULLINI K50X55X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso45 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione