0007696656063-GABBIA A RULLINI K43X48X27-C/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K43X48X27-C/0-7
Rubix:160000000398799
Produttore:0007696656063
EAN:4012802723267
0007696656063-GABBIA A RULLINI K43X48X27-C/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno43 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007696656063-GABBIA A RULLINI K43X48X27-C/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro interno43 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
10,70 IVA esclusa
/ Unità
13,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore