0001920316063-GABBIA A RULLINI K68X74X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K68X74X20-A/0-7
Rubix:160000000398856
Produttore:0001920316063
EAN:4012802700862
0001920316063-GABBIA A RULLINI K68X74X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno74 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001920316063-GABBIA A RULLINI K68X74X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x74x74 mm
Peso73 g
Diametro interno68 mm
Diametro esterno74 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 17,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore