CUSCINETTO A RULLINI HK 2530.2RS

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2530.2RS
Rubix:999190400001321
Produttore:8686
EAN:7316570828702
CUSCINETTO A RULLINI HK 2530.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2530.2RS


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti. I cuscinetti schermati sono forniti con un riempimento di grasso iniziale.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x32x32 mm
Peso47 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza30 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24200 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,80 IVA esclusa
/ Unità
11,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione