CUSCINETTO A RULLINI HK 5025

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 5025
Rubix:999190200021594
Produttore:8730
EAN:7316577010605
CUSCINETTO A RULLINI HK 5025

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 5025


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x58x58 mm
Peso88 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
13,23 IVA esclusa
/ Unità
16,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione