CUSCINETTO A RULLINI HK 2512

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2512
Rubix:999190200021570
Produttore:8676
EAN:7316577010469
CUSCINETTO A RULLINI HK 2512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2512


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x32x32 mm
Peso20 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione