CUSCINETTO HK1210FM

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NTN:HK1210FM
Rubix:999221130039475
EAN:4547359922493
CUSCINETTO HK1210FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO HK1210FM



Ovunque sia richiesta compattezza, dove affidabilità e durata sono requisiti elevati, NTN ha la soluzione nella sua gamma di cuscinetti a rullini. Con oltre 320 milioni di unità prodotte ogni anno e una collaborazione con i produttori di apparecchiature originali (OEM) da più di 50 anni, NTN ha acquisito il know-how di cui migliaia di clienti beneficiano già oggi.
Cuscinetto a rullini, manicotto a rullini, aperto

Punti di forza





I cuscinetti a rullini sono soluzioni compatte di varie esecuzioni, in grado di supportare carichi radiali molto elevati in un involucro ridotto. Oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione. Leader indiscusso del mercato in Giappone e numero 2 al mondo per le applicazioni industriali. Oltre 320 milioni di cuscinetti prodotti ogni anno. HK...F Boccola "Premium shell" con durata x3.

Applicazioni






I cuscinetti a rullini si trovano quasi sempre, ad esempio, nei cambi, nelle trasmissioni dei veicoli o nelle macchine per l'imballaggio. Motori a combustione interna Motociclette Macchine edili Agricoltura Macchine e attrezzature

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Seriehk
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5050 N
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione