0074488561193-ASTUCCIO A RULLINI HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178
Rubix:170000000705005
Produttore:0074488561193
EAN:4054362387862
0074488561193-ASTUCCIO A RULLINI HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0074488561193-ASTUCCIO A RULLINI HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x12x12 mm
Peso3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-2rs-b
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore