0006220366063-GABBIA A RULLINI K45X50X27-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K45X50X27-B/0-7
Rubix:160000000398804
Produttore:0006220366063
EAN:4012802367959
0006220366063-GABBIA A RULLINI K45X50X27-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0006220366063-GABBIA A RULLINI K45X50X27-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x50x50 mm
Peso52 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r80000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione