Riferimenti
SKF:K 15X19X17
Rubix:999190200020930
Produttore:10130
EAN:7316577124067


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 15X19X17
A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15,6 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10,8 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione