0006886656063-GABBIA A RULLINI K90X98X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K90X98X30-A/0-7
Rubix:160000000398875
Produttore:0006886656063
EAN:4054362427735
0006886656063-GABBIA A RULLINI K90X98X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006886656063-GABBIA A RULLINI K90X98X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x98x98 mm
Peso172 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r172000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
58,51 IVA esclusa
/ Unità
71,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione