0002563660968-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-2RS-A-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4520-2RS-A-L271
Rubix:160000000399551
Produttore:0002563660968
EAN:4047643176590
0002563660968-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-2RS-A-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002563660968-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-2RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini a tazza con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso54 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-2rs-a
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
11,13 IVA esclusa
/ Unità
13,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore