0072618966063-GABBIA A RULLINI K14X20X12-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K14X20X12-B/0-7
Rubix:160000000398663
Produttore:0072618966063
EAN:4012802729269
0072618966063-GABBIA A RULLINI K14X20X12-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0072618966063-GABBIA A RULLINI K14X20X12-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x20x20 mm
Peso9 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Seriek
Regime di riferimento16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,77 IVA esclusa
/ Unità
7,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore