0000176636062-CORONA DI RULLI CILINDRICI -SL K265X280X50/0-5
Gabbia a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K265X280X50/0-5
Rubix:160000000398901
Produttore:0000176636062
EAN:4047643172028

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0000176636062-CORONA DI RULLI CILINDRICI -SL K265X280X50/0-5
Needle roller cage assembly K, single row
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x280x280 mm |
|---|---|
| Peso | 1810 g |
| Diametro interno | 265 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Serie | k |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 890,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1086,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore