0005805466063-GABBIA A RULLINI K10X16X12-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K10X16X12-TV/0-7
Rubix:160000000398652
Produttore:0005805466063
EAN:4012802369434
0005805466063-GABBIA A RULLINI K10X16X12-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005805466063-GABBIA A RULLINI K10X16X12-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x16x16 mm
Peso5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore