0017272906063-GABBIA A RULLINI K18X24X12-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K18X24X12-A/0-7
Rubix:160000000398686
Produttore:0017272906063
EAN:4012802727043
0017272906063-GABBIA A RULLINI K18X24X12-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017272906063-GABBIA A RULLINI K18X24X12-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x24x24 mm
Peso10 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,02 IVA esclusa
/ Unità
7,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione