0000943406063-GABBIA A RULLINI K15X19X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X19X17-A/0-7
Rubix:160000000398667
Produttore:0000943406063
EAN:4047643174787
0000943406063-GABBIA A RULLINI K15X19X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000943406063-GABBIA A RULLINI K15X19X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x19x19 mm
Peso10 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11300 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,13 IVA esclusa
/ Unità
5,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore