0012128346063-GABBIA A RULLINI K80X88X30-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K80X88X30-B/0-7
Rubix:160000000398871
Produttore:0012128346063
EAN:4012802152005
0012128346063-GABBIA A RULLINI K80X88X30-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012128346063-GABBIA A RULLINI K80X88X30-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x88x88 mm
Peso146 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r176000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
39,05 IVA esclusa
/ Unità
47,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore