Riferimenti
Nadella:DL 30 16
Rubix:160000000394127

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL3016
Manicotto per ago
Manicotto per ago
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione