0001940426063-GABBIA A RULLINI K70X76X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K70X76X30-A/0-7
Rubix:160000000398860
Produttore:0001940426063
EAN:4012802700640
0001940426063-GABBIA A RULLINI K70X76X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001940426063-GABBIA A RULLINI K70X76X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x76x76 mm
Peso110 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 25,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore