Riferimenti
Nadella:DL 40 16
Rubix:160000000394133

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL4016
Manicotto per rullini
Manicotto per rullini
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore