0007620830968-ASTUCCIO A RULLINI HK1620-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1620-2RS-L271
Rubix:160000000399533
Produttore:0007620830968
EAN:4047643186636
0007620830968-ASTUCCIO A RULLINI HK1620-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007620830968-ASTUCCIO A RULLINI HK1620-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-2rs
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Gioco dei cuscinetticn
€ 5,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore