0013737226063-GABBIA A RULLINI K35X42X30-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K35X42X30-B/0-7
Rubix:160000000398772
Produttore:0013737226063
EAN:4054369074482
0013737226063-GABBIA A RULLINI K35X42X30-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0013737226063-GABBIA A RULLINI K35X42X30-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso67 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore