0007010250968-ASTUCCIO A RULLINI HK1816-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1816-2RS-L271
Rubix:160000000399534
Produttore:0007010250968
EAN:4047643186995
0007010250968-ASTUCCIO A RULLINI HK1816-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007010250968-ASTUCCIO A RULLINI HK1816-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini a tazza con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso15 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-2rs
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r10900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,55 IVA esclusa
/ Unità
6,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore