0010192286063-GABBIA A RULLINI K35X45X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K35X45X20-A/0-7
Rubix:160000000398773
Produttore:0010192286063
EAN:4047643028929
0010192286063-GABBIA A RULLINI K35X45X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0010192286063-GABBIA A RULLINI K35X45X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x45x45 mm
Peso56 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
14,33 IVA esclusa
/ Unità
17,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione