0000710136063-GABBIA A RULLINI K20X26X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K20X26X20-A/0-7
Rubix:160000000398699
Produttore:0000710136063
EAN:4012802714517
0000710136063-GABBIA A RULLINI K20X26X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000710136063-GABBIA A RULLINI K20X26X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x26x26 mm
Peso19 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21100 N
Codice doganale84824000
6,94 IVA esclusa
/ Unità
8,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore