0007011570968-ASTUCCIO A RULLINI HK2220-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2220-2RS-L271
Rubix:160000000399538
Produttore:0007011570968
EAN:4047643186940
0007011570968-ASTUCCIO A RULLINI HK2220-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007011570968-ASTUCCIO A RULLINI HK2220-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x28x28 mm
Peso24 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-2rs
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,99 IVA esclusa
/ Unità
8,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore