Riferimenti
INA:K32X40X25-A/0-7
Rubix:160000000398762
Produttore:0002424386063
EAN:4012802985757


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0002424386063-GABBIA A RULLINI K32X40X25-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 58000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore