0001015406063-GABBIA A RULLINI K28X33X13-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:K28X33X13-B/0-7
Rubix:160000000398736
Produttore:0001015406063
EAN:4012802966282
0001015406063-GABBIA A RULLINI K28X33X13-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001015406063-GABBIA A RULLINI K28X33X13-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x33x33 mm
Peso13 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15300 N
Codice doganale84824000
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore