0002423736063-GABBIA A RULLINI K28X34X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K28X34X17-A/0-7
Rubix:160000000398739
Produttore:0002423736063
EAN:4012802719970
0002423736063-GABBIA A RULLINI K28X34X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002423736063-GABBIA A RULLINI K28X34X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 20,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore