Riferimenti
INA:K47X52X17-B/0-7
Rubix:160000000398814
Produttore:0006220526063
EAN:4012802721973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0006220526063-GABBIA A RULLINI K47X52X17-B/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Diametro interno | 47 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23300 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore