CUSCINETTO A RULLINI HK 2820

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2820
Rubix:999190200021579
Produttore:8690
EAN:7316577010513
CUSCINETTO A RULLINI HK 2820

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2820


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x35 mm
Peso38 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza20 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,13 IVA esclusa
/ Unità
7,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione