0001725456063-GABBIA A RULLINI K100X108X27-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K100X108X27-A/0-7
Rubix:160000000398879
Produttore:0001725456063
EAN:4012802700145
0001725456063-GABBIA A RULLINI K100X108X27-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001725456063-GABBIA A RULLINI K100X108X27-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x108x108 mm
Peso185 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
70,99 IVA esclusa
/ Unità
86,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione