0000240746063-GABBIA A RULLINI K10X13X13-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K10X13X13-TV/0-7
Rubix:160000000398648
Produttore:0000240746063
EAN:4054369215588
0000240746063-GABBIA A RULLINI K10X13X13-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000240746063-GABBIA A RULLINI K10X13X13-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x13x13 mm
Peso2 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza13 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6200 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
2,75 IVA esclusa
/ Unità
3,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione