CUSCINETTO A RULLINI HK 2816

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 2816
Rubix:999190200021578
Produttore:8688
EAN:7316577010506
CUSCINETTO A RULLINI HK 2816

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 2816


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso28 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione