0002292370000-ASTUCCIO A RULLINI HK3026-AS1
Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità aperta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:HK3026-AS1
Rubix:170000000702684
Produttore:0002292370000
EAN:4012802449655


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0002292370000-ASTUCCIO A RULLINI HK3026-AS1
Astuccio a rullini
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1, single row, with cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | hk..-as1 |
| Guarnizione | aprire |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore