0002849206063-GABBIA A RULLINI K16X20X10-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K16X20X10-A/0-7
Rubix:160000000398671
Produttore:0002849206063
EAN:4012802720914
0002849206063-GABBIA A RULLINI K16X20X10-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002849206063-GABBIA A RULLINI K16X20X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x20x20 mm
Peso5 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
3,31 IVA esclusa
/ Unità
4,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione