0002424626063-GABBIA A RULLINI K40X47X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K40X47X20-A/0-7
Rubix:160000000398790
Produttore:0002424626063
EAN:4012802699715
0002424626063-GABBIA A RULLINI K40X47X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002424626063-GABBIA A RULLINI K40X47X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso42 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,52 IVA esclusa
/ Unità
21,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione