0015600186063-GABBIA A RULLINI K25X30X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X30X17-A/0-7
Rubix:160000000398723
Produttore:0015600186063
EAN:4047643014502
0015600186063-GABBIA A RULLINI K25X30X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015600186063-GABBIA A RULLINI K25X30X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x30x30 mm
Peso16 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,33 IVA esclusa
/ Unità
7,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione