0000512926063-GABBIA A RULLINI K15X19X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X19X13-A/0-7
Rubix:160000000398666
Produttore:0000512926063
EAN:4012802713787
0000512926063-GABBIA A RULLINI K15X19X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000512926063-GABBIA A RULLINI K15X19X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x19x19 mm
Peso7 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,58 IVA esclusa
/ Unità
4,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore