0000173296063-GABBIA A RULLINI K150X160X46/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K150X160X46/0-7
Rubix:160000000398890
Produttore:0000173296063
EAN:4012802698138
0000173296063-GABBIA A RULLINI K150X160X46/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000173296063-GABBIA A RULLINI K150X160X46/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x160x160 mm
Peso610 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza46 mm
Seriek
Regime di riferimento2100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr147000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
222,12 IVA esclusa
/ Unità
270,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione